Motion
0325 D 010 MARCHE

HYDAC CORP
0325 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08601583
N° MFR0325 D 010 ON
Prix249.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0325 D 010 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08601583
N° MFR0325 D 010 ON
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
Prix249.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.7 po | 94 mm | 2.8 po | 72 mm | 4.6 po | 117 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4 po | 35 mm | 2.2 po | 57 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0325 D 010 MARCHE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté