Spécifications
Dimensions
- Taille100
Détails
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtrePression moyenne en ligne
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum26 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale725 psi
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMFX
- Pression de fissuration de dérivation de soupape50 psi
Aperçu
Description du fabricant
MFXBN/HC100GI10BM1.0/A2B3.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View flyer
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View brochure
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View brochure
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View brochure