Motion
N10DM002

HYDAC CORP
N10DM002

Élément filtrant hydraulique hors ligne/boucle rénale - Retour, micron, 2 microns
N° D’ARTICLE MI08606388
N° MFRN10DM002
Prix1,171.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
N10DM002

Élément filtrant hydraulique hors ligne/boucle rénale - Retour, micron, 2 microns
N° D’ARTICLE MI08606388
N° MFRN10DM002
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
Prix1,171.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    N10
  • Hauteur
    20.5000 po,521 mm
  • Diamètre intérieur
    1.8940 po,48.10 mm
  • Longueur
    20.5000 po,521 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7000 po,93.98 mm
  • Diamètre total
    3.7000 po,95 mm
  • Longueur totale
    20.5000 po, 521 mm
  • Largeur
    3.7000 po,95 mm

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Dimicron
  • Type de filtre
    Hors ligne
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    2 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    N10

Aperçu

Description du fabricant
N10DM002

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté