Motion
3627519

HYDAC CORP
3627519

Sangle en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant - Série HyRac, diamètre de 160/167 mm, hauteur de pince de 7.76 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08606461
N° MFR3627519
Prix120.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
3627519

Sangle en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant - Série HyRac, diamètre de 160/167 mm, hauteur de pince de 7.76 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08606461
N° MFR3627519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    160/167 mm
  • Hauteur de la pince
    7.76 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Matériau de la pince
    Acier inoxydable
  • Type de pièce
    Pince en acier inoxydable HyRac
  • Série
    HyRac

Aperçu

Description du fabricant
HYRAC 160-167 ST AVEC N/P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté