Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0030
- Hauteur11.3000 po,281.50 mm
- Diamètre intérieur1.772 po
- Longueur30.00 po
- Diamètre extérieur2.5 po
- Diamètre total2.5000 po,63 mm
- Longueur totale11.3000 po, 281.50 mm
- Largeur2.5000 po,63 mm
Détails
- Application ElementPression
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtrePolypropylène
- Type de filtreHors ligne
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7626-00001__SEN__AIN__V2.pdf
- Cote de microns20 microns
- Matériau du jointSans sceau
- SérieFlexmicron Économie
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure