Motion
4310 ATN9

SKF
4310 ATN9

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI08616310
N° MFR4310 ATN9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4310 ATN9

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI08616310
N° MFR4310 ATN9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    4310 ATN9 BILLE À RAINURE PROFONDE À DOUBLE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 4310 ATN9 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 40 mm, adapté aux grandes machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4310 ATN9
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15620 lbf
  • Série
    43
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
4310 ATN9 BILLE À RAINURE PROFONDE À DOUBLE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée