Motion
BFBL7CEW
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623257
N° MFRBFBL7CEW
Prix184.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623257
N° MFRBFBL7CEW
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
Prix184.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BFBL

Aperçu

Description du fabricant
BFBL7CEW 35MM VIS DE PRESSION ÉTROITE BLANCHE