Motion
BFX206-18NP

AMI BEARINGS INC
BFX206-18NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623280
N° MFRBFX206-18NP
Prix105.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BFX206-18NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08623280
N° MFRBFX206-18NP
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
Prix105.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-9/16 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1930 po
  • Largeur totale
    1.3500 po
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B6-18
  • Description
    BFX206-18, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BFX200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FX206
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BFX

Aperçu

Description du fabricant
BFX206-18NP VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-1/8 PO