Motion
BTM207-23TCMZ2

AMI BEARINGS INC
BTM207-23TCMZ2

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623744
N° MFRBTM207-23TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BTM207-23TCMZ2

Unité de roulement à billes à bride à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623744
N° MFRBTM207-23TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BTM

Aperçu

Description du fabricant
BTM207-23TCMZ2 1-7/16" ZINC NARROW SET