Motion
BWTPL4-12MZ2CEB

AMI BEARINGS INC
BWTPL4-12MZ2CEB

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 3/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623844
N° MFRBWTPL4-12MZ2CEB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BWTPL4-12MZ2CEB

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 3/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623844
N° MFRBWTPL4-12MZ2CEB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BWTPL4-12MZ2CEB
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BWTPL4-12MZ2CEB 3/4" ZINC NARROW SET