Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur112.30 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur totale45 mm
- Poids3.10 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierKH207
- DescriptionKHCFTR207, Unité à bride triangulaire verrouillable à collier excentrique à 3-Bolt, série KHCFTR200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierCFTR207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride triangulaire 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieKHCFTR