Motion
KHFX202NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte malléable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623956
N° MFRKHFX202NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 15 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte malléable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623956
N° MFRKHFX202NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28.60 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
COL EXCENTRIQUE KHFX202NP 15MM NARR