Motion
KHFX206-20NP

AMI BEARINGS INC
KHFX206-20NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623966
N° MFRKHFX206-20NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHFX206-20NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623966
N° MFRKHFX206-20NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    KHFX

Aperçu

Description du fabricant
KHFX206-20NP 1-1/4 PO NARR ECCENTRIC