Motion
KHF208NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623985
N° MFRKHF208NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623985
N° MFRKHF208NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    43.70 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
COL EXCENTRIQUE KHF208NP 40MM NARR