Motion
KHLF201-8W
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624035
N° MFRKHLF201-8W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624035
N° MFRKHLF201-8W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28.60 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
KHLF201-8W COL EXCENTRIQUE EN NARRATION 1/2"