Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieKHTM