Motion
MBFX205TC
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624097
N° MFRMBFX205TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624097
N° MFRMBFX205TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MBFX

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION MBFX205TC 25MM NAR EN INOX