Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-7/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Largeur totale1-41/64 po
- Poids0.98 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC206-20
- CouleurNoir
- DescriptionMUCFBL206-20B, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFBL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL206
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFBL