Motion
MUCFCF206-19NP

AMI BEARINGS INC
MUCFCF206-19NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624368
N° MFRMUCFCF206-19NP
Prix362.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFCF206-19NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624368
N° MFRMUCFCF206-19NP
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
Prix362.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFCF

Aperçu

Description du fabricant
MUCFCF206-19NP 1-3/16" STAINLESS SET