Motion
MUCFL205-16FS

AMI BEARINGS INC
MUCFL205-16FS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624597
N° MFRMUCFL205-16FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFL205-16FS

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624597
N° MFRMUCFL205-16FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFL

Aperçu

Description du fabricant
MUCFL205-16FS VIS DE RÉGLAGE EN ACIER INOXYDABLE 1 PO FS