Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur148.40 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Largeur totale52 mm
- Poids3.98 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC209
- DescriptionMUCFL209, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCFL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMFL209
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFL