Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-3/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po
- Largeur totale1-13/32 po
- Poids2.04 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC205-14
- DescriptionMUCF205-14, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCF200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMF205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCF