Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Poids3.56 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC207-20
- DescriptionMUCF207-20, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCF200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMF207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCF