Motion
MUCNFL201RFW

AMI BEARINGS INC
MUCNFL201RFW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625118
N° MFRMUCNFL201RFW
Prix331.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL201RFW

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08625118
N° MFRMUCNFL201RFW
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
Prix331.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-35/64 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po
  • Largeur totale
    1-21/64 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC201-8
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCNFL201-8W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCNFL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    NFL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCNFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCNFL201RFW 12MM