Motion
MUCST201
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 12 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625646
N° MFRMUCST201
Prix401.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 12 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625646
N° MFRMUCST201
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
Prix401.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST201
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
MUCST201 12MM VIS DE RÉGLAGE INOXYDABLE