Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Poids3.52 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMUCST207-22
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes