Motion
MUCT207-20NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCT207-20NPRF

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626108
N° MFRMUCT207-20NPRF
Prix609.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCT207-20NPRF

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626108
N° MFRMUCT207-20NPRF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix609.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT207-20NPRF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
MUCT207-20NPRF 1-1/4" STAINLESS SET