Motion
PAMSNFL202-10B

AMI BEARINGS INC
PAMSNFL202-10B

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626315
N° MFRPAMSNFL202-10B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
PAMSNFL202-10B

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626315
N° MFRPAMSNFL202-10B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    PAMSNFL

Aperçu

Description du fabricant
PAMSNFL202-10B , 5/8 PO, POLYACÉTAL, SIMPLE