Motion
UCFA201-8TC

AMI BEARINGS INC
UCFA201-8TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626485
N° MFRUCFA201-8TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFA201-8TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626485
N° MFRUCFA201-8TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFA

Aperçu

Description du fabricant
UCFA201-8TC VIS DE FIXATION DE 1/2 PO DE LARGE, TÉFLON