Motion
UCFBL204CEW

AMI BEARINGS INC
UCFBL204CEW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626621
N° MFRUCFBL204CEW
Prix148.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL204CEW

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626621
N° MFRUCFBL204CEW
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
Prix148.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    38.10 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    33.70 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC204MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCFBL204MZ2W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FBL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFBL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE UCFBL204CEW 20MM , BLANCHE