Motion
UCFBL205CEB

AMI BEARINGS INC
UCFBL205CEB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 25 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626674
N° MFRUCFBL205CEB
Prix201.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL205CEB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 25 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626674
N° MFRUCFBL205CEB
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
Prix201.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    41.30 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Largeur totale
    41.20 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC205MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFBL205MZ2B, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FBL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFBL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE UCFBL205CEB 25MM , NOIRE