Motion
UCFB207-22NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UCFB207-22NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.3750 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626956
N° MFRUCFB207-22NPMZ20RF
Price$427.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB207-22NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.3750 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626956
N° MFRUCFB207-22NPMZ20RF
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
Price$427.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Bore Diameter  
    1.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po
  • Largeur totale
    1-53/64 po
  • Poids
    3.52 lb

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207-22MZ2
  • Description
    UCFB207-22NPMZ2, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFB200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FB207NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFB

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207-22NPMZ20RF 1-3/8" KANIGEN SET

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif