Motion
UCFK206-18C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFK206-18C4HR23

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627679
N° MFRUCFK206-18C4HR23
Prix350.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK206-18C4HR23

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627679
N° MFRUCFK206-18C4HR23
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
Prix350.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    40 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38.10 mm
  • Largeur totale
    40.20 mm
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206
  • Description
    UCFK206, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FK206
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFK

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCFK206-18C4HR23 1-1/8 PO (450
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good