Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur58 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure51.60 mm
- Largeur totale54.60 mm
- Poids4.91 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210
- DescriptionUCFK210, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFK210
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFK