Motion
UCFL205-16NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCFL205-16NPMZ20

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), normal
N° D’ARTICLE MI08627843
N° MFRUCFL205-16NPMZ20
Prix226.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL205-16NPMZ20

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), normal
N° D’ARTICLE MI08627843
N° MFRUCFL205-16NPMZ20
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
Prix226.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Largeur totale
    1.4060 po
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC205-16
  • Description
    UCFL205-16, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FL205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE KANIGEN UCFL205-16NPMZ20 1 PO