Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur99 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Largeur totale35.70 mm
- Poids1.40 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC205
- DescriptionUCFL205, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFL