Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4-39/64 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1-1/16 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Largeur totale1.5830 po
- Poids2.12 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC206-17
- DescriptionUCFL206-17, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL206
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFL