Motion
UCFL206-18NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFL206-18NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627858
N° MFRUCFL206-18NPMZ2
Prix160.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL206-18NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627858
N° MFRUCFL206-18NPMZ2
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
Prix160.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4-39/64 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.5830 po
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206-18
  • Description
    UCFL206-18, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FL206
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFL

Aperçu

Description du fabricant
UCFL206-18NPMZ2 1-1/8" ZINC WIDE SET