Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-53/64 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po
- Largeur totale2.0550 po
- Poids4.19 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC209-26
- DescriptionUCFL209-26, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL209
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFL