Motion
UCFL209-27NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFL209-27NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627914
N° MFRUCFL209-27NPMZ2
Prix243.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL209-27NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627914
N° MFRUCFL209-27NPMZ2
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
Prix243.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-53/64 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Largeur totale
    2.0550 po
  • Poids
    4.19 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC209-27
  • Description
    UCFL209-27, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FL209
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFL

Aperçu

Description du fabricant
UCFL209-27NPMZ2 1-11/16" ZINC WIDE SET