Motion
UCFL212TC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 60 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08627959
N° MFRUCFL212TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 60 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08627959
N° MFRUCFL212TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65.10 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de fermeture
    1 Couvercle ouvert et joint de contact
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
UCFL212TC 60MM VIS DE FIXATION LARGE TÉFLON