Motion
UCFL218NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 90 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08627991
N° MFRUCFL218NP
Prix1,238.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 90 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08627991
N° MFRUCFL218NP
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
Prix1,238.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    96 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION UCFL218NP 90MM PO DE LARGE, NICKEL