Motion
UCFPL204MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCFPL204MZ2CEW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628072
N° MFRUCFPL204MZ2CEW
Prix152.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL204MZ2CEW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628072
N° MFRUCFPL204MZ2CEW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    36.30 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC204MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCFPL204MZ2W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE EN ZINC UCFPL204MZ2CEW 20MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon