Motion
UCFPL207MZ2RFCW

AMI BEARINGS INC
UCFPL207MZ2RFCW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628294
N° MFRUCFPL207MZ2RFCW
Prix254.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL207MZ2RFCW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628294
N° MFRUCFPL207MZ2RFCW
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
Prix254.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    92 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    42.90 mm
  • Largeur totale
    46.90 mm
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCFPL207MZ2W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL207MZ2RFCW 35MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF