Motion
UCFPL208MZ2RFCB

AMI BEARINGS INC
UCFPL208MZ2RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628324
N° MFRUCFPL208MZ2RFCB
Price$308.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL208MZ2RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628324
N° MFRUCFPL208MZ2RFCB
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
Price$308.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    102 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Largeur totale
    53.20 mm
  • Poids
    2.18 lb

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC208MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFPL208MZ2B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL208
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL208MZ2RFCB 40MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF