Motion
UCFS307-20
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628385
N° MFRUCFS307-20
Prix245.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628385
N° MFRUCFS307-20
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
Prix245.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    100 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    5.35 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC307
  • Description
    UCFS307, unité à bride pilote verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFS300
  • Type de service
    Épais
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FS307
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFS

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LOURDE UCFS307-20 1-1/4 PO