Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur132 mm
- Taille du boulonM20
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure61 mm
- Largeur totale55 mm
- Poids11.8 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC310
- DescriptionUCFS310, unité à bride pilote verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFS300
- Type de serviceÉpais
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFS310
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFS