Motion
UCFT211C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFT211C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628534
N° MFRUCFT211C4HR23
Prix682.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT211C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628534
N° MFRUCFT211C4HR23
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
Prix682.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    184.20 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    55.60 mm
  • Largeur totale
    58.80 mm
  • Poids
    7.14 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC211
  • Description
    UCFT211, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFT200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FT211
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFT

Aperçu

Description du fabricant
UCFT211C4HR23 55MM HAUTE TEMPÉRATURE (450 DEG)