Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur159 mm
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre75 mm
- Largeur de la bague intérieure77.80 mm
- Largeur totale78.50 mm
- Poids15.4 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC215
- DescriptionUCF215, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF215
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCF