Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-35/64 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Largeur totale1-21/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC204-12MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUCNFL204-12MZ20W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCNFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierNFL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCNFL
Aperçu
Description du fabricant
UCNFL204-12MZ20RFCEW 3/4" KANIGEN SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité